• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

System inspekcji wideo EVOCam II z optyką kątową LED ECO2503

Nr art.: 491896 ECO2503
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozdzielczość obrazu na żywo (maks.) 1920×1080 px
rozdzielczość pojedynczych zdjęć maks. 1920×1080 px
statyw statyw stołowy
Odległość robocza podczas obserwacji pod kątem 35,5 mm
Odległość robocza podczas obserwacji prostopadłej 56,5 mm
powiększenie (x-razy) przy widoku ukośnym 19 - 105
powiększenie (x-razy) przy widoku prostopadłym 28 - 151
masa 23,5 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu System inspekcji wideo

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 491896 ECO2503
EAN / GTIN 2050001956842

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy mikroskop Full HD z doskonałą jakością wideo live zapewniającą precyzyjne powiększenie obiektów. Różne opcjonalne obiektywy szerokokątne i precyzyjne umożliwiają powiększenie do 300× przy stałej ostrości obrazu
  • doskonałe obrazy wideo Full-HD (1080 p / 60 fps)
  • większy zakres zoomu optycznego 30:1 z wieloma opcjami powiększenia (do 300×) i 12-krotnym zoomem cyfrowym
  • zapis obrazu bez wysiłku do wyboru na medium zewnętrznym (pendrive) lub opcjonalne rozwiązanie softwarowe (Vifox). Zintegrowany interfejs USB3
  • wysokiej jakości optyka z nowoczesną technologią cyfrową
  • szybkie, profesjonalne przekazanie obrazu gwarantuje rzetelne wyniki
  • zintegrowana 8-punktowa lampa pierścieniowa LED
  • wysokiej jakości warianty statywów zapewniają precyzję i stabilność
  • monitor 24″ Full HD z wejściem HDMI.
statyw stołowy

Zastosowanie:

System inspekcji wideo do zastosowania w kontroli przyjęciowej towarów, produkcji i badaniach. Duży, dokładny obraz na żywo dla stanowisk pracy ciągłej i do jednoczesnej obserwacji przez wielu użytkowników.

W dostawie:

Wraz z monitorem kolorowym Full-HD 24 cale, pendrivem USB.

Wyp. dodatkowe:

Konsola operatorska EVO Cam II nr 491898, podświetlenie LED, WiFi Transmitter Dongle i kolejne obiektywy (0,45 × / 1,00 ×).
Stół przesuwny 100×100.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka