• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kamera mikroskopowa AxioCam 208 Color 208

Nr art.: 491877 208
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozdzielczość 3840 × 2160 px
złącze USB 3.0, HDMI, Ethernet, kompatybilność z Wi-Fi
sensor kamery CMOS
liczba pikseli 1,85 × 1,85 µm
długość 135 mm
szerokość 97 mm
wysokość 54 mm
Rodzaj produktu Kamera mikroskopowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 491877 208
EAN / GTIN 2050002041332
Numer producenta 426570-9000-000

Opis

Wykonanie:

Wszechstronna kolorowa kamera Axiocam 208 color o rozdzielczości 8,3 megapikseli do zastosowań szkoleniowych, dokumentacyjnych i rutynowych z funkcją „Stand-alone”.
  • Zdjęcia na żywo o wysokiej ostrości i dużej szczegółowości. Bardzo dobre odwzorowanie kolorów w rozdzielczości 4K przy 30 zdjęciach na sekundę.
  • Łatwa obsługa dzięki automatycznej regulacji jasności, kontrastu i balansu bieli.
  • Tryb Stand-alone bez podłączania do komputera. Kamera pracuje w sieci, dzięki czemu można używać jej z aplikacją Zeiss na iOS ZEN Imaging Software oraz Labscope.