{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | EVO504 | |
statyw | Statyw kolumnowy | |
powiększenie (x-razy) przy widoku ukośnym | 4,2 - 42 | |
powiększenie (x-razy) przy widoku prostopadłym | 6,8 - 68 | |
Odległość robocza podczas obserwacji pod kątem | 35,5 mm | |
Odległość robocza podczas obserwacji prostopadłej | 56,5 mm | |
wysięg osi optycznej | 439 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 100 - 240 V | |
masa | 26,6 kg | |
Rodzaj produktu | Bezokularowy przyrząd optyczny |
Numer artykułu | 491866 AXIS | |
EAN / GTIN | 2050001956774 |