Mikroskopy stereoskopowe Lynx EVO ERGO

Nr art.: 491865 ERGO
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta EVO501
statyw statyw stołowy
Powiększenie (x-krotne) 6 - 60
obiektyw (powiększenie x-krotne) 1,0
Odległość robocza 75 mm
wysięg osi optycznej 200 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 100 - 240 V
masa 15,3 kg
Rodzaj produktu Bezokularowy przyrząd optyczny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 491865 ERGO
EAN / GTIN 2050001956767

Opis

Wykonanie:

Bezokularowy mikroskop stereoskopowy do przeglądania i analizowania składników i próbek w 3D. Opatentowana optyka stereoskopowa Dynascope® pozwala na uzyskanie trójwymiarowego obrazu najwyższej jakości. Jedyna w swoim rodzaju optyka bezokularowa Lynx zapewnia użytkownikowi komfortową oraz efektywną pracę.
  • Modułowa konstrukcja pozwala na dopasowanie do indywidualnych zastosowań.
  • Płynne powiększenie w zakresie 6× – 60×, możliwość powiększenia nawet 120× za pomocą dodatkowych obiektywów.
  • Elastyczne możliwości stosowania statywu.
  • Ergonomiczny statyw. Kompaktowy rozmiar do małych miejsc pracy. Niesamowita stabilizacja przy wysokim powiększeniu.
  • Wieloosiowy stojak kolumnowy. Precyzyjny i solidny, idealny do zastosowań przemysłowych, gdzie wymagana jest jak największa powierzchnia robocza.
  • Duża odległość robocza do łatwego przemieszczania elementów.
  • Najwyższej klasy ergonomia. Nieprzemęczająca praca dzięki naturalnej postawie ciała, brak ograniczeń ruchu głowy i wyczuwalnie zmniejszone zmęczenie oczu.
  • Wysoka jakość obrazu dzięki prawdziwym kolorom w wysokiej rozdzielczości, dużej szczegółowości oraz wysokiemu kontrastowi.

8-punktowe oświetlenie pierścieniowe LED oraz zintegrowana obracalna soczewka rozpraszająca.

Zastosowanie:

Do kontroli oraz wszystkich prac w zakresie produkcji, w przypadku których wymagana jest duża odległość robocza i wysoka jakość obrazu. Do obróbki pod mikroskopem, a także do długotrwałej pracy bez zmęczenia. Przyrząd idealny dla osób noszących okulary.

W dostawie:

Głowica projekcyjna z obiektywem, zoom 10: 1 Oświetlenie diodowe, ze ściemniaczem.
Statyw stołowy ze zdejmowanym nośnikiem obiektu.

Wyp. dodatkowe:

Smart Cam (mit Software) nr 491867, szablony.
Dalsze obiektywy (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)
Stół przesuwny 100×100 mm z powierzchnią z tworzywa sztucznego i podświetleniem LED.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria