{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | M | |
układ optyczny | Greenough parafokalny | |
Powiększenie (x-krotne) | 6,3 - 40 | |
zoom | 6:1 | |
ø pola widzenia | 5,75 mm - 36,5 mm | |
okular | 10×/23B | |
Odległość robocza | 89,6 mm | |
długość podstawy | 301 mm | |
szerokość podstawy | 278 mm | |
głębia ostrości | 13,7 mm | |
Rodzaj produktu | Mikroskop stereoskopowy |
Numer artykułu | 491753 M60 | |
EAN / GTIN | 2050002078208 |