Mikroskop stereoskopowy OSF, Typ: OSF439

Nr art.: 491735 OSF439
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powiększenie (x-krotne) 10 - 40
zoom 10–40×
ø pola widzenia 20 mm
okular WF 10×
Odległość robocza 57 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Mikroskop stereoskopowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491735 OSF439
Kopiuj
EAN / GTIN 4045761170117
Kopiuj
Numer producenta OSF 439
Kopiuj
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

Przystępny cenowo mikroskop stereoskopowy do łatwego podglądu elementów mechanicznych, płytek drukowanych i powierzchni. Układ optyczny Greenough zapewnia najlepszą jakość obrazu. Optymalne oświetlenie dzięki bezstopniowo przyciemnianemu światłu padającemu LED i światłu przechodzącemu. Odległość oczu regulowana indywidualnie w zakresie 55–75 mm. Tubus o nachyleniu 45°.
Wyjątkowa stabilność dzięki mechanicznej podstawie z praktycznym uchwytem do przenoszenia. Wymienny obiektyw z 3 powiększeniami umożliwia szybką pracę.

W dostawie:

Pokrywa przeciwpyłowa, muszle oczne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka