{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | easyPocket | |
rodzaj soczewki | asferyczne, dyfrakcyjne | |
oświetlenie | Latarka prętowa LED, | |
długość soczewki | 78 mm | |
szerokość soczewki | 50 mm | |
wysokość soczewki | 3 mm | |
Powiększenie (x-krotne) | 2,5 | |
Opakowanie | etui z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2025 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
wielkość międzynarodowa | CR2025 | |
Rodzaj produktu | Lupy podświetlane, ręczne |
Numer artykułu | 490816 2,5XL | |
EAN / GTIN | 4048347479420 | |
Numer producenta | 152211 |