Precyzyjne lupy pomiarowe 10

Nr art.: 490540 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 150,15 PLN /szt.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 10 mm
podziałka skali 0,1 mm
system soczewek aplanatyczne
Powiększenie (x-krotne) 10
wysokość 48 mm
Rodzaj produktu Lupa pomiarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 490540 10
EAN / GTIN 4045197407375

Opis

Wykonanie:

Aplanatyczny układ soczewek. Precyzyjnie wygrawerowana, bezodblaskowa skala pomiarowa.
Tubus o specjalnym, otwartym kształcie zapewnia optymalne oświetlenie i stateczność.

Wyp. dodatkowe:

Moduł oświetleniowy nr 490545.

Część zamienna:

Skala pomiarowa nr 490542.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne