Sprawdziany do gwintów rurowych Sprawdzian trzpieniowy nieprzechodni G1.1/4 cal

Nr art.: 486170 G1.1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 85,94 PLN /szt.
  • 218,42 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintów UNF (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 228
    Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni
    pole tolerancji A
    Klasa tolerancji A
    Rodzaj gwintu G
    gwint G1.1/2
    ⌀ gwintu 41,91 mm
    liczba zwojów na cal 11
    Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian nieprzechodni do gwintów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 486170 G1.1/4
    EAN / GTIN 2050001035998

    Opis

    Wykonanie:

    Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.
    Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

    Norma:

    DIN EN ISO 228

    Wskazówka:

    Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.