gwintów rurowych sprawdzian pierścieniowy przechodni G1/2 cal

Nr art.: 486150 G1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 209,51 PLN /szt.
  • 116,51 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintów UNF (cal) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 228
  • Rodzaj gwintu: G

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 228
    Typ sprawdzianu Przymiar przychodni
    pole tolerancji A
    Klasa tolerancji A
    Rodzaj gwintu G
    gwint G1/2
    ⌀ gwintu 20,96 mm
    liczba zwojów na cal 14
    Rodzaj produktu Pierścieniowy sprawdzian przechodni do gwintów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 486150 G1/2
    EAN / GTIN 2050001035929

    Opis

    Wykonanie:

    Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2.Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

    Norma:

    DIN EN ISO 228

    Wskazówka:

    Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.