Sprawdziany do gwintów rurowych Sprawdzian trzpieniowy graniczny G3/4 cal

Nr art.: 486140 G3/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,91 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 126,81 PLN /szt.
  • 271,45 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintów UNF (cal) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 228
  • Rodzaj gwintu: G

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 228
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni; Przymiar przychodni
pole tolerancji A
Klasa tolerancji A
Rodzaj gwintu G
gwint G3/4
⌀ gwintu 26,44 mm
liczba zwojów na cal 14
Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 486140 G3/4
EAN / GTIN 2050001035875

Opis

Wykonanie:

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.
Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

Norma:

DIN EN ISO 228

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.