Sprawdziany do gwintów rurowych Sprawdzian trzpieniowy graniczny, Sprawdziany do gwintów UNF: G1/8cal

Nr art.: 486140 G1/8
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintów UNF (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 228
  • Rodzaj gwintu: G

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 228
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni; Przymiar przychodni
pole tolerancji A
Klasa tolerancji A
Rodzaj gwintu G
gwint G1/8
⌀ gwintu 9,73 mm
liczba zwojów na cal 28
Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486140 G1/8
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001035837
Kopiuj
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Wykonanie:

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.
Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

Norma:

DIN EN ISO 228

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka