Gwint drobnozwojowy Sprawdzian trzpieniowynieprzechodni 6H 52X1,5

Nr art.: 486130 52X1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,81 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 85,97 PLN /szt.
  • 218,52 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M× skok gwintu Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 13
  • Rodzaj gwintu: MF

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 13
    Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni
    jakość 6
    pole tolerancji H
    Klasa tolerancji 6H
    Rodzaj gwintu MF
    gwint M52
    skok gwintu 1,5 mm
    Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian nieprzechodni do gwintów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 486130 52X1,5
    EAN / GTIN 2050001675873

    Opis

    Wykonanie:

    Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu (od skoku 1 mm) usuwa zanieczyszczenia z obrabianego elementu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju.
    Wykonanie wg DIN 2279 − 2299.
    strony przechodnia i nieprzechodnia na oddzielnych trzpieniach (DIN 2240, część 2, kształt GE).

    Zastosowanie:

    Do prawych drobnozwojowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

    Norma:

    Tolerancje i odchyłki wg DIN ISO 1502.

    Wskazówka:

    Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - dostarczane są po uzgodnieniu.