• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Gwint drobnozwojowy Sprawdzian trzpieniowynieprzechodni 6H 50X1,5

Nr art.: 486130 50X1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,84 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 90,12 PLN /szt.
  • 229,09 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M× skok gwintu Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 13
  • Rodzaj gwintu: MF

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 13
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni
jakość 6
pole tolerancji H
Klasa tolerancji 6H
Rodzaj gwintu MF
gwint M50
skok gwintu 1,5 mm
Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian nieprzechodni do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 486130 50X1,5
EAN / GTIN 2050001675859

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu (od skoku 1 mm) usuwa zanieczyszczenia z obrabianego elementu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju.
Wykonanie wg DIN 2279 − 2299.
strony przechodnia i nieprzechodnia na oddzielnych trzpieniach (DIN 2240, część 2, kształt GE).

Zastosowanie:

Do prawych drobnozwojowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN ISO 1502.

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - dostarczane są po uzgodnieniu.