Gwint drobnozwojowy przechodni 6g 12X1,5

Nr art.: 486110 12X1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 101,44 PLN /szt.
  • 221,29 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M× skok gwintu Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 13
  • Rodzaj gwintu: MF

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 13
Typ sprawdzianu Przymiar przychodni
jakość 6
pole tolerancji g
Klasa tolerancji 6g
Rodzaj gwintu MF
gwint M12
skok gwintu 1,5 mm
Rodzaj produktu Pierścieniowy sprawdzian przechodni do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 486110 12X1,5
EAN / GTIN 2050001035622

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu (od skoku 1 mm) usuwa zanieczyszczenia z obrabianego elementu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju.
Wykonanie wg DIN 2279 − 2299.

Zastosowanie:

Do prawych drobnozwojowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN ISO 1502.

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych dostarczane są na zamówienie.