wielkość gwintu Sprawdzian trzpieniowy, przechodni, gwint: M42

Nr art.: 486020 M42
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,87 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 90,23 PLN /szt.
  • 229,37 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 13
  • Rodzaj gwintu: M

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 13
Typ sprawdzianu Przymiar przychodni
jakość 6
pole tolerancji H
Klasa tolerancji 6H
Rodzaj gwintu M
gwint M42
skok gwintu 4,5 mm
Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian przechodni do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 486020 M42
EAN / GTIN 4045197213129

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu usuwa większe zanieczyszczenia z kontrolowanego gwintu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.
strony przechodnia i nieprzechodnia na oddzielnych trzpieniach (DIN 2240, część 2, kształt GE).

Zastosowanie:

Do prawych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.
klasa tolerancji 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN ISO 1502.

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych skokach, do gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - są dostępne na zamówienie.