• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, P9, wymiar nominalny: 10mm

Nr art.: 484402 10
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Niedostępny

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN EN ISO 1938-1
wymiar nominalny 10 mm
pasowanie P9
pole tolerancji P
jakość 9
materiał stal hartowana
Rodzaj produktu Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484402 10
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001062659
Kopiuj
Manufacturer Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Opis

Wykonanie:

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, ze stroną przechodnią i nieprzechodnią. Strona przechodnia z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164. Korpus sprawdzianu z hartowanej stali.
Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach o klasie tolerancji P9.

Zastosowanie:

Do kontroli pasowań powierzchni płaskich, np. rowków.

Norma:

Tolerancje i wymiary zgodnie z DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7164.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka