Sprawdziany szczękowe graniczne 31 mm

Nr art.: 484222 31
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,76 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 95,56 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wymiaru nomin. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
    Typ sprawdzianu Przymiar przychodni; Sprawdzian nieprzechodni
    pole tolerancji a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
    jakość 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    wymiar nominalny 31 mm
    materiał Stal na sprawdziany
    Rodzaj produktu Sprawdziany szczękowe graniczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 484222 31
    EAN / GTIN 2050001955890

    Opis

    Wykonanie:

    Sprawdziany szczękowe 2-graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7163.
    Do pól tolerancji połozonych wg ISO a − zc i podstawowych klas tolerancji 6 − 13.

    Zastosowanie:

    Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

    Norma:

    Tolerancje i wymiary zgodnie z DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7163.

    Wskazówka:

    Należy określić wymaganą klasę tolerancji. Przy zamawianiu podać zakres pola tolerancji (a − zc) oraz podstawową klasie tolerancji (6 − 13), np. nr 484222 rozm. 10f9. Sprawdzian o podstawowej klasie tolerancji 5 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.