• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Wałeczki pomiarowe z uchwytem, tolerancja ±0,5 µm, Typ: 0

Nr art.: 483950 0
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dostępne w ciągu 4-6 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu ±0,5 µm
Klasa tolerancji 1
wymiar nominalny 0,06 mm - 0,09 mm
skok 0,01 mm
Rodzaj produktu Sprawdziany graniczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483950 0
Kopiuj
EAN / GTIN 2050000963223
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Korzystna alternatywa do dokładniejszych pomiarów.Tolerancje ⌀ wyższe niż wymaga DIN2269, przy klasie dokładności 1.Z wysokiej jakości stali na sprawdziany.Uchwyt z tworzywa sztucznego z podaną wartością⌀.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną średnicę, np. nr 483950, wielk. 2 0,24.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka