Pojedyncze wałeczki pomiarowe klasa dokładności 2, Typ: 0

Nr art.: 483941 0
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dostępne w ciągu 2-3 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 2269

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 2269
Klasa tolerancji 2
wymiar nominalny 0,10 mm - 0,19 mm
skok 0,01 mm
odcinek pomiaru 33 mm
twardość 60 ±2 HRC
materiał stal narzędziowa stopowa
długość całkowita 53 mm
Rodzaj produktu Kołek kontrolny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483941 0
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001056931
Kopiuj
Manufacturer Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Wykonanie:

Wałeczki pomiarowe ze stopowej stali narzędziowej o twardości 60 ± 2 HRC. Wałeczek: hartowany, odpuszczany, szlifowany i docierany. Uchwyt z wygrawerowaną ⌀ nominalną wałeczka.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483940 wielk. 2, 0,35.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka