{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 2269 | |
Klasa tolerancji | 1 | |
wymiar nominalny | 12,001 mm - 13,999 mm | |
skok | 0,001 mm | |
twardość | 60 ±2 HRC | |
długość kołków pomiarowych | 70 mm | |
materiał | stal na sprawdziany | |
Rodzaj produktu | Kołek kontrolny |
Numer artykułu | 483920 6 | |
EAN / GTIN | 2050001861078 |