Pojedyncze wałeczki pomiarowe, nierdzewne klasa dokładności 1 0

Nr art.: 483915 0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 84,84 PLN /szt.
  • 21,26 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 2269
Klasa tolerancji 1
wymiar nominalny 0,301 mm - 0,499 mm
skok 0,001 mm
twardość 58 – 62 HRC
długość kołków pomiarowych 40 mm
Rodzaj produktu Sprawdzian wałeczkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 483915 0
EAN / GTIN 2050002070806

Opis

Wykonanie:

Wałeczek pomiarowy ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, hartowany (58-62 HRC) i odpuszczany. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od ⌀ 1,50 wymiar oznaczony na powierzchni bocznej, od ⌀ 3,00 – na powierzchni czołowej. Od ⌀ 1,00 jedna strona sfazowana.

Wskazówka:

Przy zamawianiu proszę podać dodatkowo pożądaną ⌀, np nr 483915 wielk. 5 10,008.