Pojedyncze kołki pomiarowe klasa dokładności 2 2

Nr art.: 483910 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,09 PLN /szt.
  • 84,15 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 2269
Klasa tolerancji 2
wymiar nominalny 1,00 mm - 2,99 mm
skok 0,01 mm
twardość 60 ±2 HRC
długość kołków pomiarowych 70 mm
materiał stal na sprawdziany
Rodzaj produktu Kołek kontrolny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 483910 2
EAN / GTIN 2050001048912

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane (60 ±2 HRC) i odpuszczane. Powierzchnia szlifowana i docierana.
Od ⌀ 1,5 mm z oznaczeniem wymiaru; 0,1-0,99 mm bez fazowanych krawędzi. Od 1,0 mm jedna strona z fazą.
Klasa dokładności 2: kołek-⌀ ±0,002 mm.

Zastosowanie:

Przed użyciem odtłuścić, a po użyciu natłuścić.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483900, wielk. 5 10,08 lub 483920, wielk. 5 10,082.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.