Zestaw wałeczków pomiarowych w kasecie drewnianej klasa dokładności 2, Typ: 9-10

Nr art.: 483830 9-10
Rabat
6836,82 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 1 971,11 PLN /szt.
  • 5 893,47 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 2269
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 2269
zakres wymiarów nominalnych 9,01 mm - 10 mm
Klasa tolerancji 2
skok 0,01 mm
twardość 60 ± 2 HRC
materiał Stal na sprawdziany
liczba kołków pomiarowych 100
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Sprawdzian wałeczkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 483830 9-10
EAN / GTIN 2050001048738

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane (60 ± 2 HRC) i odpuszczane. Zestawy wałeczków pomiarowych są przejrzyście umieszczone w drewnianej kasecie z opisanymi otworami (od ⌀ 1,5 mm oznaczenie umieszczone jest dodatkowo bezpośrednio na wałeczkach). Długość wałeczków 40 mm do ⌀ 0,99 mm, powyżej 70 mm.
Klasa tolerancji 2: ⌀ wałeczków ± 0,002 mm.
2 kasety drewniane, 100 wałeczków pomiarowych rozdzielonych na 2 kasety.

Zastosowanie:

Do prac z użyciem wiertarek współrzędnościowych lub przy produkcji narzędzi i przyrządów. Np. do pomiaru tolerancji otworów, sprawdzania położenia otworów, do kontroli tolerancji odległości dwóch otworów, do pomiaru kół zębatych albo gwintów oraz do kontroli kątów i profili itd.