Zestawy wałeczków pomiarowych w drewnianej kasecie klasa dokładności 2 41

Nr art.: 483810 41
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,97 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 2 309,36 PLN /szt.
  • 787,08 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 2269
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 2269
zakres wymiarów nominalnych 1 mm - 5 mm
Klasa tolerancji 2
skok 0,1 mm
twardość 60 ± 2 HRC
materiał Stal na sprawdziany
liczba kołków pomiarowych 41
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Sprawdzian wałeczkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 483810 41
EAN / GTIN 2050001046727

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane (60 ± 2 HRC) i odpuszczane. Zestawy wałeczków pomiarowych są przejrzyście umieszczone w drewnianej kasecie z opisanymi otworami (od ⌀ 1,5 mm oznaczenie umieszczone jest dodatkowo bezpośrednio na wałeczkach). Długość wałeczków 40 mm do ⌀0,99mm, powyżej 70 mm.
Klasa tolerancji 2: ⌀ wałeczków ± 0,002 mm.

Zastosowanie:

Do prac z użyciem wiertarek współrzędnościowych lub przy produkcji narzędzi i przyrządów. Np. do pomiaru tolerancji otworów, sprawdzania położenia otworów, do kontroli tolerancji odległości dwóch otworów, do pomiaru kół zębatych albo gwintów oraz do kontroli kątów i profili itd.