Zestawy płytek wzorcowych ceramicznych, klasa dokładności 1, liczba płytek wzorcowych: 32

Nr art.: 481250 32
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba płytek wzorcowych Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
twardość 1 350 HV
materiał Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2)
liczba płytek wzorcowych 32
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 481250 32
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197154750
Kopiuj
Numer producenta 481250 32
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z czystego materiału ceramicznego – dwutlenku cyrkonu (ZrO2), wykonany w technologii spiekania.
Twardość: ok. 1350 HV – ok. dwukrotnie twardszy od stali.
Odporność na złamanie: ok. 70% wytrzymałości stali na zginanie. Bardzo wysoka odporność na uderzenia.
Odporność na zużycie: wytrzymałość ok. 10 razy większa niż stali.
Stosowanie / konserwacja: wysoka odporność na ługi, kwasy, olej, chłodziwa. W odróżnieniu od stali zbędne jest wymagające dużo czasu odtłuszczanie przed użyciem i ponowne smarowanie po użyciu.
Odporność termiczna: współczynnik rozszerzalności cieplnej (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 podobny do stali. Niska przewodność cieplna.
Właściwości antymagnetyczne.
Przyczepność: jednolita i zwarta struktura zapewnia nadzwyczajną przyczepność.
Załączone świadectwo producenta z zachowaniem spójności pomiarowej do wzorca państwowego.

Zastosowanie:

klasa dokładności 1 - jako wzorzec roboczy i nastawczy do kontroli sprawdzianów. Do izb pomiarowych.

Zawartość:

Po 1 szt. o wymiarach:: 1,005; 10; 20; 30; 50 mm
Stopniowanie co 0,01: 9 szt. 1,01 − 1,09 mm
Stopniowanie co 0,1: 9 szt. 1,1 − 1,9 mm
Stopniowanie co 1,0: 9 szt. 1 − 9 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka