{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN EN ISO 3650 | |
wymiar nominalny | 1,1 mm | |
Klasa tolerancji | 2 | |
materiał | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | |
Rodzaj produktu | Płytka wzorcowa |
Numer artykułu | 481070 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197210326 | |
Numer producenta | 481070 1,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 2, wymiar nominalny: 1,1mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
76,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
253,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
128,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
165,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar nominalny | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |
norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Klasa tolerancji | 2 | 0 | 1 | 1 |
materiał | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2) |
Rodzaj produktu | Płytka wzorcowa | Płytka wzorcowa | Płytka wzorcowa | Płytka wzorcowa |