{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN EN ISO 3650 | |
wymiar nominalny | 1,5 mm | |
Klasa tolerancji | 1 | |
materiał | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | |
Rodzaj produktu | Płytka wzorcowa |
Numer artykułu | 481050 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197209825 | |
Numer producenta | 481050 1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 1, wymiar nominalny: 1,5mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
126,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
250,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
170,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
75,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar nominalny | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |||
Klasa tolerancji | 1 | 0 | 1 | 2 |
materiał | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2) | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana |
Rodzaj produktu | Płytka wzorcowa | Płytka wzorcowa | Płytka wzorcowa | Płytka wzorcowa |