{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN EN ISO 3650 | |
wymiar nominalny | 1,15 mm | |
Klasa tolerancji | 0 | |
materiał | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | Płytka wzorcowa |
Numer artykułu | 481030 1,15 | |
EAN / GTIN | 4045197208552 | |
Numer producenta | 481030 1,15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 0, wymiar nominalny: 1,15mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
252,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
127,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar nominalny | 1,15 mm | 1,15 mm |
norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Klasa tolerancji | 0 | 1 |
materiał | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana |
Rodzaj produktu | Płytka wzorcowa | Płytka wzorcowa |