Zestaw płytek wzorcowych stalowych, klasa dokładności 1, zawartość zestawu: 10

Nr art.: 480452 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,84 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 525,60 PLN /szt.
  • 1 643,35 PLN /szt.
  • 160,41 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość zestawu Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN EN ISO 3650
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
materiał Stal specjalna, starzona
zawartość zestawu 10
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Sprawdzian nastawczy do mikrometrów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 480452 10
EAN / GTIN 4045197208255
Numer producenta 480452 10

Opis

Wykonanie:

Z postarzonej stali specjalnej. Hartowane, z lekko załamanymi krawędziami. Powierzchnie pomiarowe docierane. (HRC 64 - 66) Certyfikat wzorcowania (fabryczne świadectwo kalibracji) wskazuje, oprócz warunków kalibracji, również odchylenia każdego wzorca od wymiaru żądanego. Dzięki temu znany jest dokładnie wymiar rzeczywisty. Certyfikat oparty jest na wytycznych Niemieckiego Serwisu Kalibracyjnego (DKD) lub Federalnego Instytutu Fizyki i Techniki (PTB). Tolerancje długości (do dł. 100 mm) zob.: nr 480200 - 480300.
wykonanie jak nr 480450.

Zastosowanie:

Do kontroli mikrometrów wg VDI / VDE / DGQ 2618, karta 10.1.

Zawartość:

Po 1 płytce (mm): wielk. 2,5 5,1 7,7 10,3 12,9 15,0 17,6 20,2 22,8 25,0 płytka szklana o ⌀ 30 mm - 1 szt.

Zawartość:

Po 1 płytce (mm):: wielk. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Płytka inercyjna o ⌀ 30 mm: 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Zestaw płytek wzorcowych stalowych, klasa dokładności 1, zawartość zestawu: 10

Zestaw płytek wzorcowych stalowych, klasa dokładności 1, zawartość zestawu: 10

na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
2 003,61  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 699,44  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Protokół z badań Protokół kontroli producenta Protokół kontroli producenta
zawartość zestawu 10 10
Klasa tolerancji 1 1
Opakowanie sztywny pojemnik sztywny pojemnik
materiał Stal specjalna, starzona Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2)
Rodzaj produktu Sprawdzian nastawczy do mikrometrów Sprawdzian nastawczy do mikrometrów

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka