Zestaw płytek wzorcowych, klasa dokładności 1, liczba płytek wzorcowych: 8

Nr art.: 480300 8
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,74 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 801,14 PLN /szt.
  • 1 336,88 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba płytek wzorcowych Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • norma: DIN EN ISO 3650
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
twardość 65 HRC - 67 HRC
materiał Stal specjalna, starzona
liczba płytek wzorcowych 8
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Płytka wzorcowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 480300 8
EAN / GTIN 4946368217055
Numer producenta 516-116-10
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnie dobranej, starzonej stali specjalnej. Szczególnie odporne na ścieranie dzięki kontrolowanej twardości (HV 800).Starannie utwardzone i docierane ręcznie. Krawędzie lekko załamane. Załączone świadectwo producenta z zachowaniem spójności pomiarowej do wzorca państwowego:każda płytka wzorcowa opatrzona jest numerem identyfikacyjnym. Odchyłka rzeczywista od wymiaru wymaganego jest zapisana w protokole. W ten sposób znany jest bezwzględny wymiar rzeczywisty.
klasa dokładności 1 - do kontroli przymiarów, sprawdzianów oraz do nastawiania przyrządów do pomiaru długości, jak też do typowych prac w izbach pomiarowych.
Zestaw płytek długich: 25 - 200 mm, stopniowanych co 25 mm.

Zawartość:

stopniowanie co 25,0: 8 szt. 25 − 200 mm