Waga platformowa, typ EOC, maksymalny zakres ważenia: 6kg

Nr art.: 479606 6
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres ważenia (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • złącze: Interfejs RS232C
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odczyt górnego zakresu ważenia 2 g
maks. zakres ważenia 0 kg - 6 kg
odczyt 1 g
powtarzalność 2 g
oznaczenie producenta Typ IOC
złącze Interfejs RS232C
stopień ochrony IP IP 65
czas narastania sygnału 2 s
min. masa sztuki 2,5 g
wymiary szalki 300 × 300 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
masa netto 5,2 kg
Rodzaj produktu Waga platformowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479606 6
Kopiuj
EAN / GTIN 4045761192447
Kopiuj
Numer producenta EOC 6K-3
Kopiuj
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

  • Solidna waga platformowa ze stali stopowej do ważenia paczek, zastosowań przemysłowych i zliczania.
  • Waga dwuzakresowa z automatycznym przełączaniem odczytu (dokładniejszy odczyt w dolnej połowie zakresu wagi).
  • Wskaźnik o wysokości cyfr równej 24 mm, może być odłączony od platformy, montowany samodzielnie, połączony z wagą za pomocą przewodu elastycznego.
  • Duża mobilność dzięki możliwości zasilania akumulatorem i kompaktowej budowie.
  • Sygnał wizualny i dźwiękowy wspomaga porcjowanie, dozowanie i sortowanie w zakresie tolerancji.
  • Wskazywanie w procentach: Umożliwia odważanie do zadanej wartości (100%) i stwierdzenie odchyłek od niej.
  • Zliczanie sztuk: szybka rejestracja dużych liczb sztuk dzięki prostej funkcji zliczania. Możliwość wyboru referencyjnej liczby 5, 10, 25, 50 szt.
  • Program kalibracyjny CAL: do kalibracji dokładności (konieczny do tego obciążnik kalibracyjny dostępny na zamówienie).

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie adapter sieciowy, stopka stołowa z uchwytem ściennym, pokrowiec ochronny.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka