{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. zakres ważenia | 0 kg - 35 kg | |
odczyt | 10 g | |
wysokość cyfr wyświetlacza | 25 mm | |
powtarzalność | 10 g | |
oznaczenie producenta | EOB | |
wymiary szalki | 315×305 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 6 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
szerokość wyświetlacza | 215 mm | |
głębokość wyświetlacza | 110 mm | |
wysokość wyświetlacza | 50 mm | |
masa netto | 3,8 kg | |
Rodzaj produktu | Waga platformowa |
Numer artykułu |
479600 35
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045761192157
Kopiuj |
|
Numer producenta |
EOB 35K10
Kopiuj |
|
Manufacturer | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |