{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. zakres ważenia | 3 kg | |
odczyt | 0,2 g | |
powtarzalność | 0,2 g | |
liniowość | ±0,4 g | |
czas narastania sygnału | 2 s | |
min. masa sztuki | 1 g | |
wymiary szalki | 315×215 mm | |
szerokość | 350 mm | |
głębokość | 330 mm | |
wysokość | 120 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe | |
masa netto | 3,5 kg | |
Rodzaj produktu | Waga do zliczania | |
napięcie znamionowe | 240 V |
Numer artykułu |
479541 3
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045761214880
Kopiuj |
|
Numer producenta |
CIB 3K-4
Kopiuj |
|
Manufacturer | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |