{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. zakres ważenia | 0 g - 420 g | |
odczyt | 0,001 g | |
powtarzalność | 0,002 g | |
liniowość | ±0,005 g | |
oznaczenie producenta | 572 | |
czas narastania sygnału | 3 s | |
min. masa sztuki | 0,01 g | |
wymiary szalki | ⌀ 106 mm | |
szerokość | 180 mm | |
głębokość | 310 mm | |
wysokość | 85 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe; Zasilanie sieciowe | |
masa netto | 2,3 kg | |
Rodzaj produktu | Waga precyzyjna |
Numer artykułu |
479521 420
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045761356849
Kopiuj |
|
Numer producenta |
572-32
Kopiuj |
|
Manufacturer | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |