{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. zakres ważenia | 0 g - 30 000 g | |
odczyt | 0,2 g | |
powtarzalność | 0,2 g | |
liniowość | ±0,6 g | |
oznaczenie producenta | FCB | |
czas narastania sygnału | 3 s | |
min. masa sztuki | 2 g | |
wymiary szalki | 253×227 mm | |
szerokość | 270 mm | |
głębokość | 323 mm | |
wysokość | 110 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora; Zasilanie z baterii | |
masa netto | 2,6 kg | |
Rodzaj produktu | Waga precyzyjna |
Numer artykułu | 479512 30000 | |
EAN / GTIN | 4045761202665 | |
Numer producenta | FCB 30K1 |