{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. zakres ważenia | 3 600 g | |
odczyt | 0,01 g | |
powtarzalność | 0,01 g | |
liniowość | ±0,05 g | |
czas narastania sygnału | 3 s | |
min. masa sztuki | 0,2 g | |
wymiary szalki | 130×130 mm | |
szerokość | 163 mm | |
głębokość | 245 mm | |
wysokość | 79 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 6LR61 | |
masa netto | 1,4 kg | |
Rodzaj produktu | Waga precyzyjna |
Numer artykułu | 479511 3600 | |
EAN / GTIN | 4045761243194 |