Wagi kompaktowe, typ EMB 10000 g

Nr art.: 479452 10000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 398,47 PLN /szt.
  • 376,12 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres ważenia (g) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maks. zakres ważenia 10 000 g
    odczyt 5 g
    wymiary szalki 320×260
    szerokość 320 mm
    głębokość 300 mm
    wysokość 60 mm
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 2
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
    masa netto 2,6 kg
    Rodzaj produktu Wagi kompaktowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 479452 10000
    EAN / GTIN 4045761161429
    Numer producenta ECB 10K-3N

    Opis

    Wykonanie:

    duży, podświetlony wyświetlacz LCD (wys. cyfr 21 mm). Szalka ze stali stopowej.
    Bardzo prosta obsługa za pomocą 2 przycisków.
    • funkcja tary (funkcja doważania) do łatwego zerowania wskazania
    • zasilanie bateriami, automatyczne wyłączanie po 3 minutach
    • możliwość podłączenia zasilacza sieciowego.

    Wyp. dodatkowe:

    6 baterii nr 081561, wielk. LR6, adapter sieciowy lub akumulator na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka