{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. zakres ważenia | 0 g - 2 000 g | |
odczyt | 0,01 g | |
oznaczenie producenta | EMB | |
wymiary szalki | ⌀ 150 | |
szerokość | 170 mm | |
głębokość | 244 mm | |
wysokość | 39 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
masa netto | 0,9 kg | |
Rodzaj produktu | Wagi kompaktowe |
Numer artykułu | 479450 2000 | |
EAN / GTIN | 4045761111363 | |
Numer producenta | EMB 2000-2 |