Wagi zawieszane, typ HCB, maks. zakres ważenia: 50kg

Nr art.: 479435 50
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres ważenia (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3
maks. zakres ważenia 0 kg - 50 kg
odczyt 100 g
oznaczenie producenta HCB
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
zasilanie energią Zasilanie z baterii
szerokość obudowy 80 mm
głębokość obudowy 45 mm
wysokość obudowy 150 mm
masa netto 0,6 kg
Rodzaj produktu Waga zawieszana / dźwigowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479435 50
Kopiuj
EAN / GTIN 4045761030145
Kopiuj
Numer producenta HCB 50K100
Kopiuj
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

  • bardzo prosta obsługa za pomocą 3 przycisków
  • z przyciskiem tarowania: zawiesić pusty pojemnik i wyzerować wskaźnik
  • przycisk zatrzymania: wskazanie można zatrzymać na 5 s
  • możliwość przełączania jednostek na kg, N i lb.

W dostawie:

W komplecie karabińczyk ze stali stopowej, zaczepy w kształcie S ze stali stopowej (niedostępne standardowo w rozm. 500 / 1000) oraz 3 baterie nr 081561 wielk. LR6.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka