Wagi sprężynowe Micro Line 60 g

Nr art.: 479410 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,76 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 276,63 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres ważenia (g) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maks. zakres ważenia 60 g
    podziałka 0,5 g
    długość skali 80 mm
    obciążenie Zaciski
    Rodzaj produktu wag sprężynowych (dynamometrów)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 479410 60
    EAN / GTIN 2050001051653

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjne wagi o wysokiej dokładności ± 0,3% obciążenia. Zakres tarowania do 20% nośności. Dowolne położenie pomiarowe (z wyjątkiem nr 479410 - tylko pionowe). Zerowanie i 20% tary nastawiane śrubą regulacyjną. Górny i dolny zaczep obrotowy o 360°.

    W dostawie:

    Wraz z etui z tworzywa sztucznego oraz instrukcją obsługi.

    Wyp. dodatkowe:

    Zestaw do przebudowy na zestaw do pomiaru nacisku nr 479421.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka