Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Siłomierze puszkowe cyfrowe, zakres pomiarowy: 0-40kN

Nr art.: 479130 0-40
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (kN) Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 0 kN - 40 kN
odczyt co 0,01 kN
obrotowy wyświetlacz 300 stopni
granica błędu ±0,5 od wartości końcowej zakresu pomiarowego ±1 cyfra %
⌀ tłoka 45 mm
stopień ochrony IP IP 65
powierzchnia tłoka 10 cm2
Technika pomiarowa cyfrowy
wysokość przetwornika siły 30 mm
⌀ przetwornika siły 75 mm
temperatura otoczenia -10 °C - 50 °C
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Siłomierze puszkowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 479130 0-40
EAN / GTIN 2050001858849

Opis

Wykonanie:

Hydrauliczny przetwornik siły z manometrem cyfrowym. Dzięki solidnej, prostej konstrukcji mechanicznej nadaje się do surowych warunków pracy. Wyświetlacz 4,5-miejscowy z podświetleniem tła do bezpośredniego wyświetlania wartości siły umożliwia optymalny odczyt jej wartości.
Dodatkowe wskazania graficzne z funkcją wskazówki holowanej pokazują chwilową tendencję obciążenia nominalnego. Pamięć wartości min. / maks. i funkcję tary można wywołać niezależnie od wskazań głównych. W celu łatwego i odpornego na zakłócenia przesyłania danych model CPG1200 wyposażono w interfejs micro USB; 3× gwint montażowy M5 w dnie korpusu.

Zaleta:

Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem udziela się gwarancji szczelności na 5 lat.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie panel wskazań, 3 baterie nr 081561, wielk. LR6, protokół kalibracji i walizka transportowa.