Siłomierze puszkowe, do uchwytów trójszczękowych 0-10 kN

Nr art.: 479115 0-10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (kN) Cena jednostkowa z VAT
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres pomiarowy 0 kN - 10 kN
    wartość działki skali 0,2 kN
    granica błędu ±1,6 od wartości końcowej zakresu pomiarowego (±2,5 ze wskazówką holowaną) %
    Technika pomiarowa analogowy
    wysokość przetwornika siły 40 mm
    ⌀ przetwornika siły 70 mm
    temperatura otoczenia -10 °C - 50 °C
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    Opakowanie sztywny pojemnik
    Rodzaj produktu Siłomierze puszkowe,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 479115 0-10
    EAN / GTIN 2050001056504

    Opis

    Wykonanie:

    Hydrauliczny przetwornik siły z bezpośrednio wbudowanym manometrem do statycznego i quasistatycznego pomiaru siły.Obudowa i tłok ze stali stopowej, ciśnieniomierz z mosiądzu, ze wskazówką holowaną. Zabezpieczenie przed przenikaniem ciał obcych i wody natryskiwanej (IP43).

    Zaleta:

    Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem udziela się gwarancji szczelności na 5 lat.

    Zastosowanie:

    W przemyśle budowy obrabiarek i maszynowym.
    nadają się zwłaszcza do użycia w uchwytach trójszczękowych.

    W dostawie:

    Wskaźnik, protokół kalibracji i walizka.