{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 500 N | |
Szerokość rowka adaptera testowego | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
rozdzielczość | 0,5 N | |
dokładność | ±0,5% (±1/2 cyfr.) | |
długość | 350 mm | |
szerokość | 160 mm | |
wysokość | 75 mm | |
Rodzaj produktu | Dynamometr |
Numer artykułu |
478998 500
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4260244681144
Kopiuj |
|
Numer producenta |
FMT-W30C5
Kopiuj |
|
Manufacturer | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |