{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
po 1 folii o grubości | 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,00 mm | |
długość | 500 mm | |
szerokość | 100 mm | |
materiał | stal nierdzewna | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
liczba folii | 9 | |
Rodzaj produktu | Folia do podkładania |
Numer artykułu | 478780 N | |
EAN / GTIN | 2050001057419 | |
Numer producenta | 692 |