Zestawy folii do podkładania, 5 szt.,150×500 mm 0,1 mm

Nr art.: 478760 0,1
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 53,53 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu ±4 µm
szerokość folii 150 mm
długość folii 500 mm
materiał Stal szlachetna nierdzewna i kwasoodporna
materiał Stal szlachetna, INOX
grubość 0,1 mm
liczba folii 5
Rodzaj produktu Folia do podkładania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 478760 0,1
EAN / GTIN 2050001057709
Numer producenta 763

Opis

Wykonanie:

Walcowane na zimno, sprężynowe taśmy pomiarowe, bardzo płaskie. Wyraźne, trwałe oznaczenia grubości folii. Zamknięte w stabilnych opakowaniach.
Nierdzewnai kwasoodporna stal stopowa, nr. materiałowy 1.4310 (lub 1.4301, grubość 0,02 i 0,05mm), walcowana na zimno, o twardości sprężyny, powierzchnia goła.

Zastosowanie:

Pozycjonowanie narzędzi, regulacja aparatów, wyrównywanie tolerancji, podkładki pod przyrządy, poziomowanie maszyn, ustawianie form, regulowanie luzów łożysk, dopasowywanie agregatów, regulacja noży, ustawianie detali itp.

W dostawie:

1 opakowanie z 5 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka