Zestawy folii do podkładania, 5 szt.,100×500 mm 2 mm

Nr art.: 478755 2
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 144,66 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu ±35 µm
szerokość folii 100 mm
długość folii 500 mm
materiał stale nierdzewne i kwasoodporne
materiał Stal szlachetna, INOX
grubość 2 mm
liczba folii 5
Rodzaj produktu Folia do podkładania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 478755 2
EAN / GTIN 2050001911872
Numer producenta 690

Opis

Wykonanie:

Walcowane na zimno, sprężynowe taśmy pomiarowe, bardzo płaskie. Wyraźne, trwałe oznaczenia grubości folii. Zamknięte w stabilnych opakowaniach.
Nierdzewnai kwasoodporna stal stopowa, nr. materiałowy 1.4310 (lub 1.4301, grubość 0,02 i 0,05mm), walcowana na zimno, o twardości sprężyny, powierzchnia goła.

Zastosowanie:

Pozycjonowanie narzędzi, regulacja aparatów, wyrównywanie tolerancji, podkładki pod przyrządy, poziomowanie maszyn, ustawianie form, regulowanie luzów łożysk, dopasowywanie agregatów, regulacja noży, ustawianie detali itp.

W dostawie:

1 opakowanie z 5 szt.