Zestawy folii do podkładania,10 szt., 50×300 mm 0,02 mm

Nr art.: 478750 0,02
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 22,15 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    granica błędu ±2 µm
    szerokość folii 50 mm
    długość folii 100 mm
    materiał Stal szlachetna nierdzewna i kwasoodporna
    grubość 0,02 mm
    liczba folii 10
    Rodzaj produktu Folia do podkładania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 478750 0,02
    EAN / GTIN 2050001057426
    Numer producenta 503

    Opis

    Wykonanie:

    Walcowane na zimno, sprężynowe taśmy pomiarowe, bardzo płaskie. Wyraźne, trwałe oznaczenia grubości folii. Zamknięte w stabilnych opakowaniach.
    stal węglowa utwardzana zgniotowo, pow. niepokrywane. (wielk. 0,02 ze stali nierdzewnej).

    Zastosowanie:

    Pozycjonowanie narzędzi, regulacja aparatów, wyrównywanie tolerancji, podkładki pod przyrządy, poziomowanie maszyn, ustawianie form, regulowanie luzów łożysk, dopasowywanie agregatów, regulacja noży, ustawianie detali itp.

    W dostawie:

    1 opakowanie z 10 szt.