Folie 150×2500 mm 0,09 mm

Nr art.: 478720 0,09
(PLN 82,34 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu ±4 µm
długość folii 2 500 mm
szerokość folii 150 mm
materiał stale nierdzewne i kwasoodporne
grubość 0,09 mm
Rodzaj produktu Taśma foliowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 478720 0,09
EAN / GTIN 4067263105398
Numer producenta 478720 0,09

Opis

Wykonanie:

Precyzyjna folia sprawdzianowa w rolkach, umieszczona w praktycznych pojemnikach z tworz. sztucz. (łatwa do wyjęcia). Poszczególne pojemniki chronią folię przed zanieczyszczeniem; można je ze sobą łączyć w bloki, oszczędzając miejsce.
stal nierdzewna i kwasoodporna stal stopowa, nr materiałowy 1.4301, sprężynowo walcowana na zimno, powierzchnia niepokrywana.

Zastosowanie:

Pozycjonowanie narzędzi, regulacja aparatów, wyrównywanie tolerancji, podkładki pod przyrządy, poziomowanie maszyn, ustawianie form, regulowanie luzów łożysk, dopasowywanie agregatów, regulacja noży, ustawianie detali itp.