Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,09mm

Nr art.: 478450 0,09
(PLN 11,19 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • materiał: stal węglowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu ±4 µm
norma norma zakładowa
tolerancja T3
materiał stal węglowa
długość rolek 5 m
szerokość rolek 12,7 mm
grubość 0,09 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 478450 0,09
EAN / GTIN 2050001054999
Numer producenta 112

Opis

Wykonanie:

Walcowany na zimno szczelinomierz taśmowy ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08).
Przechowywanie w praktycznym dozowniku, wysuwanie jak w przypadku miary zwijanej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z taśmy o długości 5 lub 10 m.
Stal C − stal węglowa, nr materiałowy 1.1274, walcowana na zimno, hartowana, powierzchnia nielakierowana (rozm. 0,01 oraz 0,02 nierdz.).

Zastosowanie:

Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawianiaobrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i prowadnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,09mm

Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,09mm

na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
55,96  PLN
(PLN 11,19 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
54,76  PLN
(PLN 10,95 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
78,18  PLN
(PLN 15,64 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
grubość 0,09 mm 0,09 mm 0,09 mm
granica błędu ±4 µm ±4 µm ±4 µm
norma norma zakładowa norma zakładowa norma zakładowa
długość rolek 5 m 5 m 5 m
materiał stal węglowa stal węglowa stal nierdzewna
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy Szczelinomierz taśmowy Szczelinomierz taśmowy
tolerancja T3 T3 T3

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka